メイン

PR2169 クッキングトング WIZ'A 72931629 PR2169 クッキングトング WIZ'A 72931629 PR2169 クッキングトング WIZ'A 72931629

クッキングトング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)338×43×35 寸法(長さL×幅W)(mm)【つかみ部】90×35 注文コード72931629 品番PR2169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る
用途炒める・混ぜる・ひっくり返すなどの調理や、盛り付け・取り分けの際に 仕様ロック機能あり/引っ掛け穴あり 材質(本体)ステンレス鋼 / (先端部)シリコーン / (持ち手)熱可塑性エラストマー 形状【つかみ部】波型 寸法(mm)338×43×35 シルバー/ブラック 質量(g)130 寸法(長さL×幅W)(mm)【つかみ部】90×35 連続耐熱温度(℃)180 / シリコーン分解温度:300(30分連続)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする