SUN-91114 フレックスフォームディスク Sun Might 72932819 SUN-91114 フレックスフォームディスク Sun Might 72932819

フレックスフォームディスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 72932819 品番 SUN-91114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

柔軟なフォームが均圧且つ、均一な研磨を実現。マルチホール設計により目詰まりを極限まで軽減します
表面との優れた接触と均一な圧力分散を確保し、研磨ムラのない完璧な仕上がりを実現します
特殊なステアリン酸コーティングと効率的な多穴設計により、研磨時の目詰まりを最小限に抑え渦巻き状の跡(スワールマーク)も効率的に軽減します
柔軟性の高いフォームバッキングを採用

用途研磨作業に 仕様マジック式 材質スポンジ基材、酸化アルミニュウム 粒度400 厚さ(mm)6 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする