国産 桧の縁台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72932835 品番NHE-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国産の桧を使った縁台。国内工場で生産しているので安心安全。
ひのきは防菌・消臭効果などを兼ね備えており、その香りはリラックス効果も。庭に置いてベンチに、花台としてなど使い方色々。座面と脚をボルトで取り付けるだけの簡単組立。

用途縁台、ベンチ、台などに。 材質主材:天然木(桧) 質量(kg)6 耐荷重(kg)約80 形態組立品 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90.5×40×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする