熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL 【2026年モデル】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72932925 品番1020467
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。

用途・TFTLCDフルカラー液晶ディスプレイ ・音 光 振動で身体のリスクを事前にお知らせ ・充電式リチウムポリマー電池採用&ON/OFFスイッチ ・過酷な環境でも使用できるタフネス設計 ・外気温度と皮膚温度を測定する2つのセンサー ・通気性の良いベルトで快適 付属品充電用USBケーブル(マグネット式) その他【通知方法】音・光・振動 サイズ【ベルト】フリー 備考1日8時間使用で最長約60日間稼働(満充電時)※但し使用環境によって異なります。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×12.5×53 充電時間約60分 防塵防水性能IP67 バッテリー容量(mAh)350 (リチウムポリマー※充電可・交換不可) 充電可能回数約400回迄 モニタTFTLCD(フルカラー液晶ディスプレイ)26×25mm 音量(dB)70
注意
※製品改良に伴い予告なく仕様・外観など変更させていただく場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする