※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRBU-0612 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 逆ブッシング ノーブランド 72932985 NRBU-0612 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 逆ブッシング ノーブランド 72932985

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 逆ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径RR1/8 注文コード72932985 品番NRBU-0612
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はねじ径R・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状逆ブッシング 使用温度範囲(℃)-20〜110 寸法L(mm)27 内径(Φmm)4.8 寸法L1(mm)18 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 1袋入数(個)10 二面幅SW(mm)26 ねじ径RR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径R1Rc1/2
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする