6mm 25M マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランド 72934576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6mm 25M マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランド 72934576
6mm 25M マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランド 72934576

マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)25注文コード72934576品番6mm 25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。

用途
船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻質量(g)約660ロープ径(Φmm)6長さ(m)25
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする