※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPBU-4025 ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド 72938120 PPBU-4025 ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド 72938120 PPBU-4025 ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランド 72938120

ポリプロピレン(PP) ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径RR1.1/2 注文コード72938120 品番PPBU-4025
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はねじ径R・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)37 寸法L1(mm)12 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 1袋入数(個)10 二面幅SW(mm)52 ねじ径RR1.1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径R1Rc1"
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする