※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPSBU-1010 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938610 PPSBU-1010 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938610

ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径RR3/8 注文コード72938610 品番PPSBU-1010
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はねじ径R・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP) 形状逆ブッシング 使用温度範囲(℃)4〜90 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)16 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 1袋入数(個)10 二面幅SW(mm)22 ねじ径RR3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径R1Rc3/8
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする