曜日別特売
9mm 44M マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランド 72938767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9mm 44M マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランド 72938767
9mm 44M マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランド 72938767

マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)44注文コード72938767品番9mm 44M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。

用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻質量(g)約2618長さ(m)44ロープ径(Φmm)9
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする