CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72943826 品番CDQ2B63-100DZ-A72H
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)100 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.77 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5M 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.0※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200V オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする