キャップ 直管用 防虫網付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径
150
100
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72944718
品番
150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
呼び径
150
外径D(Φmm)
148
板厚(mm)
0.6
網目
約16メッシュ
差込口
長さ60mm
網有効径d(Φmm)
125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。