※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22mm 18M マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm ノーブランド 72949303 22mm 18M マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm ノーブランド 72949303

マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72949303 品番 22mm 18M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。

用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等 材質サイザル麻 質量(g)約6390 長さ(m)18 ロープ径(Φmm)22
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。使用する際は毛羽にご注意を。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする