ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの その他専用ディスプレイ
ストア・エキスプレスの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ひな段シェルフ 追加棚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72955296
品番
2353-535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
木棚の受け金具をリニューアルしました!
受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立!
追加棚をセットできます。
材質
フレーム:スチール/粉体塗装、棚:木/強化コート紙貼り(ラスティック柄)
厚さ(mm)
棚26
寸法(mm)
角柱:19角
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚90×30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650