ストア・エキスプレス
折りたたみ式スチール製台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(2台)
耐荷重(kg)
300
150
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72955786
品番
6998-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
商品・什器の移動に欠かせない台車を納得のプライスで!
仕様
ゴム製キャスター:直径12.5cm前輪自在キャスター
材質
スチール
質量(kg)
19.1
耐荷重(kg)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×61×86.5(テーブル:19.3)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
645
/
税込
¥
710
北海道地方
数量1につき
¥
1,056
/
税込
¥
1,162
沖縄地方
数量1につき
¥
1,642
/
税込
¥
1,806
離島
数量1につき
¥
1,642
/
税込
¥
1,806