※単品画像1

家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(24L) 注文コード72962210 品番VS-440WH
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫

セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 質量(kg)9.3 ホワイト 消費電力(W)88〜65 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520 設定温度(℃)-9〜60 最大容量(L)24
注意
※【注意点】本製品は一般家庭用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする