※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIMS-02PK ソーラーLEDバリカー 帝金 72962806 LIMS-02PK ソーラーLEDバリカー 帝金 72962806

ソーラーLEDバリカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ脱着式 材質支柱/ステンレス製 注文コード72962806 品番LIMS-02PK
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はタイプ・材質・色など12種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ステンレス製 寸法(mm)Φ101.6×t2.0 H850 タイプ脱着式 仕上ヘアーライン 照明白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする