本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クーラー&ジャグ
キーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8.1L)
注文コード
72962928
品番
INP-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キーパー
用途
スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー
色
(LH)-ライトグレー
本体質量(kg)
1.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×27.6×33.3
口径(Φcm)
14.8
注意
※コックは分解してお手入れできます