本体

INP-W100 キーパー ピーコック魔法瓶工業 72962946 INP-W100 キーパー ピーコック魔法瓶工業 72962946

キーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(9.5L) 注文コード72962946 品番INP-W100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

キーパー

用途スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー (LH)-ライトグレー 本体質量(kg)1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25.4×36.4 口径(Φcm)14.8
注意
※コックは分解してお手入れできます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする