本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クーラー&ジャグ
キーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6.1L)
注文コード
72962955
品番
INJ-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスキーパー
用途
アルカリイオン水・スポーツドリンクなどにも対応するキーパー
色
(H)ダークグレー
本体質量(kg)
1.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×27.6×27.5
口径(Φcm)
14.8
注意
※コックは分解してお手入れできます