本体

INJ-80 キーパー ピーコック魔法瓶工業 72962971 INJ-80 キーパー ピーコック魔法瓶工業 72962971 INJ-80 キーパー ピーコック魔法瓶工業 72962971

キーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8.1L) 注文コード72962971 品番INJ-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスキーパー

用途アルカリイオン水・スポーツドリンクなどにも対応するキーパー (H)ダークグレー 本体質量(kg)2.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×27.6×33.3 口径(Φcm)14.8
注意
※コックは分解してお手入れできます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする