曜日別特売
RTR-602L 食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ T&D(ティアンドデイ) 72963355

食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72963355
品番
RTR-602L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。
簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。
"REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。
本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。
過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。
専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。

質量(g)
約210
付属品
取扱説明書(保証書付)一式
幅(mm)
53.5
高さ(mm)
181.3
奥行(mm)
53.5
測定範囲(℃)
-60~250
表示
測定値、電池残量、その他
精度(℃)
±0.5
測定対象
温度 1ch、Pt1000
通信方式
特定小電力無線通信
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
警報の表示
本体LED
記録モード
エンドレス
防水性
IP68
データ記録件数
1800
記録間隔
プッシュ記録

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする