LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(350mL×1本) 注文コード72968255 品番LHS-10
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。
摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。
超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。
金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。
低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。
ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。

用途
設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして
各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆
機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等
クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等
エアツール等、作業工具の保守メンテナンス
遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス
オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス
あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等
組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として
成分合成油、油、噴射剤(LPG) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 動粘度 at40℃9.5 引火点(℃)95 摩擦係数(μ)0.55(振子式U型摩擦試験)(50℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量350mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする