WPS Office 2 Personal Edition 【DVD-ROM版】

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72969165 品番WPS2-PS-PKG-C
参考基準価格(税別)¥3,809 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コスパの高さで大人気!
BCNランキングデータ オフィス互換ソフト分野において「10年連続」販売本数No.1の実績本製品には、Writer(文書作成)、Spreadsheets(表計算)、PDF作成・閲覧機能の他に、Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の日本語フォントを収録。
これによりレイアウトや文字列の崩れがすくなく、テキストがより正確に再現されます。
また、新機能として「オールインワンモード」を搭載。
オールインワンモード機能を使うと4つのファイル(Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF)をひとつのウィンドウで開くことができるようになります。

付属品DVD-ROM / シリアル番号カード / インストール案内 質量(g)74 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版(32bit・64bit)、Android/iOS 高さ(cm)19 横(cm)13.5 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72969165
2023-05-14
用途:
決算報告書等の作成
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から個人用として使っていましたが、動作も軽く使いやすいのと、何よりリーズナブルな価格がいいですね。特に手の込んだ図表やレイアウトの文章を必要としないのなら、本家よりもこちらの方がずっとお得だと思います。

2023-03-25
用途:
事務作業
その他業種

いつも使っているExcelとWordに非常に似ているため、使いやすかった。

対象商品:
72969165
2023-07-11
用途:
カタログ作成・編集等
株式会社エヌエーツール 様

安価の割に、正常に使用できる。大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする