玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(フロアー+ウォール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72978265 品番QIBT4SE-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥122,950
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

床置きタイプの玄関収納。シンプルな美しさと洗練されたデザイン。

間口W(mm)1194(4尺) ホワイト色(メープル柄) セット内容ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪×1 タイプ床置き ハンドル色シルバー 収納量約36足(婦人靴) 取手ハンドル 扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄 用途スマートタイプの扉は左右の勝手を選択する必要がなく、現場によって扉を左右反転させ、4種類の施工が可能となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法等は図面にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72978265 QIBT4SE-WH 62379330 - 【オーダー】玄関収納 間口4尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 【オーダー】玄関収納 間口4尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 1セット 99,980〜 税込109,978 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:548

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする