画像準備中

配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72978369 品番 SUS304 TP-A 40A 4M
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼

呼び径(A)40 呼び径(B)1"1/2 材質ステンレス 外径(Φmm)48.6 呼び厚さ:Sch10S 厚さ(mm)2.8 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 厚さ3 用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする