日鉄ステンレス鋼管
日鉄ステンレス鋼管の 継手・パイプ
日鉄ステンレス鋼管の パイプ
日鉄ステンレス鋼管の ステンレスパイプ
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72978457
品番
SUS304 TP-A 20A 4M
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
厚さ(mm)
2.9
呼び径(B)
3/4
厚さ
3
外径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
用途
各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質
ステンレス
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
規格
JIS G 3459
呼び
厚さ:Sch40
JIS規格
JIS G 3459
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類