小池酸素工業
小池酸素工業の ガス溶断・溶接
小池酸素工業の 吹管・火口
小池酸素工業の 溶接器
A1号溶接器ゴールド バルブ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72978895
品番
DA122002
参考基準価格(税別)
¥48,710
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
A1号溶接器ゴールド バルブ式
仕様
付属火口無し
全長(mm)
490
質量(g)
830
タイプ
バルブ式
使用ガス
アセチレン