LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72980024 品番 MF50W-1224G 緑
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高出力型フラッシュライト、50W登場!
漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!

電圧(V)DC11〜30 発光色緑色LED+緑色カバー LED日亜化学製 5W×12 発光パターンフラッシュパターン 4種類 緑色 規格EMC VCCL CLASS B 防水IP66 寸法(mm)163×110 質量(g)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする