LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72980049 品番MF50W-1224W 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高出力型フラッシュライト、50W登場!
漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!

電圧(V)DC11〜30 発光色白色LED+クリアカバー LED日亜化学製 5W×12 発光パターンフラッシュパターン 4種類 白色 規格EMC VCCL CLASS B 防水IP66 寸法(mm)163×110 質量(g)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72980049 MF50W-1224W 白 62569495 MF50W-1224W LEDフラッシュライト 白色 50W マリンテック LEDフラッシュライト 白色 50W マリンテック 1式 46,980 税込51,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする