LEDフラッシュライト 白ボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72980243 品番MFG-2X 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで洗練されたデザイン
完全密閉型防水仕様(IP67相当)
ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性
閃光パターンを切替可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
新発光パターンの採用

色(本体) 電圧(V)DC11〜30 LEDダイレクト方式:2段、日亜化学製LED5W×12 発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4 発光色緑色 規格EMC VCCL CLASS B 仕様ノイズレス品 防水IP67 ケーブル3芯線、白色:プラス、黒色:マイナス、黄色:パターン切替 寸法(mm)77.5×Φ95 質量(g)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72980243 MFG-2X 緑 62569565 MFG-2X LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ マリンテック LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ マリンテック 1式 51,980 税込57,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする