「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード72982686
品番907912395L00
参考基準価格(税別)¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。
通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。
S〜Lサイズまでの3サイズ展開
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)
ベンチレーションシステム
メガネスリット採用
耳周りゆったりスペース
シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー
オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド
【サンバイザー】
サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)
【ベンチレーション】
走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。
【ブラウンカラー内装】
汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。
【その他装備】
メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド