画像準備中

ローバルアルファエコタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 72982781 品番 AE-20KG
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

有機則・特化則・PRTR法非該当の「ローバルアルファエコタイプ」を新発売。
≪性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫
ローバルアルファエコタイプの【特長】
-抗菌・防カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ
◆ 有機則・特化則・PRTR法非該当の設計とし、作業員や周辺環境への配慮、作業環境の改善に適しています。
◆ ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現したプレミアムジンクリッチ。意匠性を求められる箇所に最適です。
◆ 特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面の菌やカビの繁殖を抑制します。
◆ 下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。
◆ 1液タイプで取り扱いが簡単、しかも30分で乾燥完了。
◆ 必要な量を無駄なく塗装できる、4つの容量をラインナップ。(0.7kg、3.5kg、20kg、420mLエアゾール)

用途
【用途】
鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。
【適用箇所】
鉄塔、標識柱、立体駐車場、ビニールハウス、配管、住環境等
種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) メタリックシルバー 使用工具ハケ、ローラー、エアスプレー、エアレススプレー 荷姿石油缶 耐熱性170℃異常なし(連続24時間) 塗布面積(m2/缶)40(2回塗) 含有量(%)【亜鉛】92 危険等級V 標準乾燥膜厚(μm)80(2回塗り) 希釈【スプレー塗装】エコシリーズシンナー 5%(質量)以下【ハケ塗り】無希釈 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1587.3mL RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間24時間(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔20分(20℃) 標準塗布量(g/m2/回)250
注意
※ローバルアルファエコタイプへの他社塗料の上塗りはできません。上塗をご検討の場合は「エポローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用ください。
※ローバル製品は調色しておりません。素材となる亜鉛末やアルミ等の色合いにより実際の色調は見本と異なることがあります。またローバル製品の塗膜は暴露させるに従い色が変化していく特性があります。
※塗面積の表示のエアゾール製品はロス分を30%として計算した値になっています。その他製品は理論値を掲載しています。
※さび止め能力は膜厚に比例します。塗り延ばさずたっぷりと塗ってください。
※次の箇所は塗装に適しませんのでご使用にならないでください。
※ ・水道配管内面、食品に触れる所、摩耗される所。
※ハケ塗りは希釈不要です。スプレー塗装では専用の「エコシリーズシンナー」にて最大5%(重量)以下必要に応じて調整して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする