※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断機用カッター(チップソー)
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72990059
品番
2608644126
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途
コードレス工具でのラミネート材の切断
適合機種
GKS18V-52GCH
材質
鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
刃数
42
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
140
適合材
ラミネート材
鋸身厚(mm)
1.3
刃先厚(mm)
1.8