※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608644555 丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ) 72990086 2608644555 丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ) 72990086 2608644555 丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ) 72990086

丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72990086 品番2608644555
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。

外径(Φmm)165 刃数4 内径(Φmm)20 刃先厚(mm)1.8 適合材窯業系サイディング材 用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする