※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断機用カッター(チップソー)
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72990104
品番
2608837763
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
外径(Φmm)
165
刃数
54
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.8
適合材
アルミニウム
用途
コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種
GKS18V-52GCH
材質
鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)
1.3