ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 恒温器
循環断熱ホース
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
72990138
品番
OA057
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
接液部:SUSナイロン
タイプ
硬質ホース
長さ(m)
2
温度範囲(℃)
-10〜80
外径(Φmm)
10(断熱:22 )
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300