逆とじ傘 晴雨兼用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アンバーヘイズ 注文コード72995198 品番DGU-6C-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

とじた時に濡れない傘
雨に濡れた面がとじると内側になるのでとじる際に濡れることを防ぎます。
とじた時に服やカバンが濡れない。
満員電車でも周りの人が濡れてしまう心配も不要。
傘を束ねる時も手が濡れることがない。
車や屋内に入ってから傘を閉じることができる。
日傘にもなる晴雨兼用。
傘は自立します。

アンバーヘイズ 質量(g)490 紫外線防御率(%)99以上(※UVカット率は生地の状態での測定値です) 遮光率(%)99.9以上(※遮光率は生地の状態での測定値) テープ反射:あり 骨数(本)8 撥水加工あり(3等級) 親骨長さ(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする