ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの ミドルローラー
グレーローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72995379
品番
中毛 7inch
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
耐溶剤設計の無泡タイプのローラーで鉄部の塗装に最適です。油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。溶剤に強い特殊設計無泡に仕上げたい鉄部などの油性塗装におすすめです。
用途
鉄部などの油性塗装に
適合
ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
材質
PE・PP
サイズ
ミドルローラー
種類
中毛
毛丈(mm)
12
主な用途
鉄部などの油性塗装
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。