曜日別特売
- シックスパック スモールローラー 中長毛 ハンディ・クラウン 72995519

 

- シックスパック スモールローラー 中長毛 ハンディ・クラウン 72995519
- シックスパック スモールローラー 中長毛 ハンディ・クラウン 72995519

シックスパック スモールローラー 中長毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
内容量1パック(6本)注文コード72995519品番-
参考基準価格(税別)¥1,914販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。

用途サイディングブロックなど凹凸面や粗面塗装に。シーラーなどの下地塗装に適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドルサイズスモールローラー種類中長毛毛丈(mm)18材質(毛)PE繊維主体主な用途油性・水性・屋内外・凹凸面・粗面塗装・下地塗装ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする