ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの 専用ローラー
道路ライン用ローラー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72995598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
用途
道路ライン用ローラー
寸法(mm)
150
材質(毛)
ウール
主な用途
道路ライン用
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。