4S-PS6 Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウン 72995957 4S-PS6 Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウン 72995957

Prospec スモールローラー 短毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72995957 品番 4S-PS6
参考基準価格(税別)¥493 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

塗料含み、吐き出しに優れたハイスペックローラー!抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛〜中毛まで用途に応じて使い分けください。鉄部・木部など、平滑面や内装の仕上げ塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー

材質PE繊維主体 寸法(mm)100 サイズスモールローラー 種類短毛 毛丈(mm)6 主な用途鉄部・木部・内装用・平滑面・仕上げ用 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする