曜日別特売
6S-PS6 Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウン 72995966

 

6S-PS6 Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウン 72995966
6S-PS6 Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウン 72995966

Prospec スモールローラー 短毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
内容量1本注文コード72995966品番6S-PS6
参考基準価格(税別)¥603販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

塗料含み、吐き出しに優れたハイスペックローラー!抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。鉄部・木部など、平滑面や内装の仕上げ塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー

材質PE繊維主体寸法(mm)150サイズスモールローラー種類短毛毛丈(mm)6主な用途鉄部・木部・内装用・平滑面・仕上げ用ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする