- マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996018 - マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996018 - マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996018 - マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996018

マイクロファイバーローラー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 72996018 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マイクロファイバーローラーのお得な10本組。耐久性・作業性が抜群の仕様。塗料の含み・吐出し性能抜群のマイクロファイバー繊維使用

材質PE繊維主体 寸法(mm)150 種類中毛 毛丈(mm)13 ローラーサイズ(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
ウレタン防水工事
建設業・工事業

弊社の職人からのリクエストで購入しております。
職人曰く防水工事用ローラーと殆ど変りなく使え、
使いやすいとのことです。
金額がもう少し手頃でしたらありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする