曜日別特売
- マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996027

 

- マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996027
- マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996027
- マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996027
- マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウン 72996027

マイクロファイバーローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)20
内容量1パック(10本)注文コード72996027品番-
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マイクロファイバーローラーのお得な10本組。耐久性・作業性が抜群の仕様。塗料の含み・吐出し性能抜群のマイクロファイバー繊維使用

材質PE繊維主体寸法(mm)150種類中長毛毛丈(mm)20ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

弊社の職人からのリクエストで購入しております。
職人曰く防水工事用ローラーと殆ど変りなく使え、
使いやすいとのことです。
金額がもう少し手頃でしたらありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする