ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの 専用ローラー
HCスリムローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
72996264
品番
158171 0001
参考基準価格(税別)
¥614
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
適合
スリムローラーハンドル1インチ
タイプ
中毛
材質(毛)
PE繊維主体
主な用途
入り隅用・細部用
ローラーサイズ(inch)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応