セット内容ポータブル電源ソーラーパネル、DCケーブル、DC変換コネクタセット、取扱説明書・保証書質量(kg)約3出力USB1/USB2:DCV5V3A/9V1.7A/12V1.5A(QC3.0対応)、USB-C:DC5V3A定格電圧(V)18最大出力(W)60定格電流(A)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:380×345×50/展開時:1400×380×25交換効率0.2開放電圧(V)21.6アズワン品番65-1844-05短絡電流(A)3.7動作温度範囲(℃)マイナス5~プラス60パネル単結晶シリコンパネル