※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください
TZ
TZの タップ・ダイス
TZの タップ
TZの ポイントタップ
TZ-Zポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72999974
品番
TZ-POZ M6×1.0Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
低速〜中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M6×1.0
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
食付
5
材質
ハイス
ねじ長さ(mm)
17
首下長(mm)
28
全長(mm)
62
シャンク径(mm)
6
等級
P2/P3
溝数
3
形状
突出しセンタ有(3.0mm)
ねじの種類
M(メートルねじ)