※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください

TZ-ZポイントタップforSUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73000053 品番 TZ-SUS-POZ M8×1.25Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低速〜中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

呼び寸法M8×1.25 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付5 材質ハイス ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)- 全長(mm)70 シャンク径(mm)6.2 等級P3/P3 溝数3 形状突出しセンタ無 ねじの種類M(メートルねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする