TZ-SUS-POZ M10×1.5Z TZ-ZポイントタップforSUS TZ 73000069

※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください

TZ-ZポイントタップforSUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.5
ねじ径M10
全長(mm)75
内容量1本注文コード73000069品番TZ-SUS-POZ M10×1.5Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

呼び寸法M10×1.5ねじ径M10ピッチ(mm)1.5食付5材質ハイスねじ長さ(mm)27首下長(mm)-全長(mm)75シャンク径(mm)7等級P3/P3溝数3形状突出しセンタ無ねじの種類M(メートルねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする