※サンプル画像となる為、詳細は各品番の仕様をご確認ください
TZ
TZの タップ・ダイス
TZの タップ
TZの スパイラルタップ
TZスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73000123
品番
TZ-SPZ M8×1.25Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
低速〜中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
12
首下長(mm)
33
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
ハイス
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
等級
P2/P3
ねじの種類
M(メートルねじ)
突き出しセンタ有無
無